7インチデジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851674 品番 KDP07-N01-WH
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高解像度7インチIPS液晶パネル搭載
高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。
オート再生機能搭載
タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)
自動でオン・オフ可能
本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。
簡単操作リモコン
付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。
スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在
写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。

ホワイト 質量(g)約254(ACアダプターを除く) 表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く) 液晶サイズ7インチワイドIPS液晶 コントラスト比800:1(Typ.) 解像度1024×600ピクセル 消費電力(VA)5/2 視野角左右140度、垂直140度 言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語 スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間 メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで 対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF 動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10〜45 アスペクト比16:9 再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む) 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする