10インチデジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851708 品番 KDP10-H01-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高解像度10インチTFT液晶パネル搭載
高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。
オート再生機能搭載
タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)
自動でオン・オフ可能
本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。
簡単操作リモコン
付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。
スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在
写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。

ホワイト 質量(g)約428(ACアダプターを除く) 消費電力(W)約7.5(最大) 表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く) 液晶サイズ10インチワイドTFT液晶 コントラスト比500:1(Typ.) 解像度1024×600ピクセル 視野角左右140度、上下130度 言語表示日本語,英語 スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間 メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで 対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV 動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0〜45 アスペクト比16:9 再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む) 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする