曜日別特売
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735

KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735
KDC800-BK KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN) 80851735

KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80851735品番KDC800-BK
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【コンパクトデジタルカメラ】
3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。
【軽量コンパクトながら高機能】
約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。
【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】
セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。
【顔検出&スマイルキャッチ機能】
顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。
スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。

付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書ブラック対応OSWindows 11/10/MAC機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度バッテリーリチウムイオンバッテリー保証期間1年間フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFFホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯露出補正±3.0EVISO感度設定オート/100/200/400デジタルズーム8倍デジタルズームインターフェイスUSB2.0モニタ2.7インチTFT記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)動作温度範囲(℃)0-40イメージセンサーCMOS Sensor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする