KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851744 品番 KDC800-WH
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【コンパクトデジタルカメラ】
3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。
【軽量コンパクトながら高機能】
約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。
【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】
セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。
【顔検出&スマイルキャッチ機能】
顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。
スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。

付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書 ホワイト 対応OSWindows 11/10/MAC 機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度 バッテリーリチウムイオンバッテリー 保証期間1年間 フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFF ホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯 露出補正±3.0EV ISO感度設定オート/100/200/400 デジタルズーム8倍デジタルズーム インターフェイスUSB2.0 モニタ2.7インチTFT 記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨) 静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素) 動作温度範囲(℃)0-40 イメージセンサーCMOS Sensor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする