※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851866
品番
ZK2F10R5NL2A-08
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイプ
ボディ:マニホールド用
呼び径(mm)
ノズル:Φ1.0
定格電圧(V)
DC24
排気方式
個別 ポート排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ8
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
圧力センサなし/真空用圧力スイッチ