メイン画像
キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンプロ マイスポンジ小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80851900
品番
U-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます。
水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています。
持ちやすい小型サイズです。
抗菌加工。
用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
仕様
スポンジ単体品
トラスコ品番
609-6463
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
35
色
グリーン
タイプ
スポンジたわし
パッケージサイズ(mm)
縦:115、横:70、厚さ:35
縦(mm)
110
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。