メイン画像

U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970 U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970 U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970 U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970 U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970 U-632 キクロンプロ マイスポンジDX キクロン 80851970

キクロンプロ マイスポンジDX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851970 品番 U-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます。
水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています。
大きな器物も洗いやすい大判サイズです。
抗菌加工。

用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
仕様スポンジ単体品 トラスコ品番609-6481 材質ポリウレタン 厚さ(mm)45 イエロー タイプスポンジたわし パッケージサイズ(mm)縦:145、横:90、厚さ:45 縦(mm)140 横(mm)90 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする