サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
VFBサステナブルクリアーカップ 無地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
80852006
品番
C92-3750ZL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
用途
アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。
容量(mL)
370
高さ(mm)
103
質量(g)
9
口径(Φmm)
92
底径(Φmm)
54
関連資料:
(0.66MB)