サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
VFBサステナブルクリアーカップ マーク付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
80852040
品番
C92-3750SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,021
販売価格(税別)
¥
928
バスケットに入れる
92口径クリアーカップ ロースタック仕様 キャッチーな「サステナ!」ロゴ入り 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
用途
アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。
容量(mL)
370
高さ(mm)
103
質量(g)
9
口径(Φmm)
92
底径(Φmm)
54
関連資料:
(0.66MB)