C92-5150SL VFBサステナブルクリアーカップ マーク付 サンナップ 80852058 C92-5150SL VFBサステナブルクリアーカップ マーク付 サンナップ 80852058

VFBサステナブルクリアーカップ マーク付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 容量(mL)510 注文コード80852058 品番C92-5150SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

92口径クリアーカップ ロースタック仕様 キャッチーな「サステナ!」ロゴ入り 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。

用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。 容量(mL)510 高さ(mm)131 質量(g)11.5 口径(Φmm)92 底径(Φmm)58
関連資料:(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする