長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード80853984 品番235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる方向に快適に伸縮する4WAYストレッチトリコット素材
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザイン

ブラック サイズL 混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 バスト(cm)106 素材ストレッチトリコット(伸長率40%以上)、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、接触冷感(Q-max0.33) ネック(cm)43 グリーンマーク認定
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※特性上、洗濯により縮みやすいです。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする