バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの Tシャツ 長袖
ロング Tシャツ 655
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
SS
注文コード
80854289
品番
655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
Xラインデザインによるシャープなシルエット
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き
男女ユニセックスの着用に対応
色
ホワイト
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
バスト(cm)
90
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
ネック(cm)
39.5
グリーンマーク
認定