画像準備中

ロング Tシャツ 655

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80854307 品番 655
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

Xラインデザインによるシャープなシルエット
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き
男女ユニセックスの着用に対応

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)102 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+) ネック(cm)41.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする