バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの Tシャツ 長袖
ロング Tシャツ 655
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80854535
品番
655
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Xラインデザインによるシャープなシルエット
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き
男女ユニセックスの着用に対応
色
バーク
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
バスト(cm)
96
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
ネック(cm)
40.5
グリーンマーク
認定