曜日別特売
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606

付属品 ※画像はアイボリーゴールドのイメージです

HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606
HA-A110T-G ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor 80854606

ワイヤレスイヤホン HA-A110T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ティールグリーン
内容量1個注文コード80854606品番HA-A110T-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

充電を気にしない、毎日のワイヤレスイヤホン
【オールインワンイヤホン】
必要な機能がすべてここに。音質もデザインも、自分らしさも妥協しないイヤホンです。
【安心して使える長時間再生】
イヤホン単体で17時間、充電ケースを含めると最大44時間の再生が可能。また、クイック充電(10分の充電)で125分の再生が可能です。
【高性能ハイブリッド ノイズキャンセリング】
2つのマイクを装備し、低域から中高域まで幅広いノイズを効果的に低減。没入感のあるリスニング体験を実現します。
【ハイレゾ対応、心地よい高音質体験】
新採用のLCP(液晶ポリマー)素材による大口径ダイナミックドライバーが、楽器やボーカルのニュアンスまで丁寧に描き出し、長時間でも心地よい高音質を実現。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ相当の高音質コーデック「LDAC」に対応し、ハイレゾコンテンツをワイヤレスでも楽しめます。
【5つのサウンドモード】
音楽や映像、気分に合わせて、「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードが楽しめます。
【サッと置くだけ、ワイヤレス充電】
「Qi」対応の市販のワイヤレス充電器で充電が可能です。
【上質なデザイン】
洗練された輝きを放つ「アイボリーゴールド」、シックな落ち着きと華やかさの「ブロンズブラウン」、爽やかでスタイリッシュな「ティールグリーン」、柔らかな赤みが上品な「チャコールブラック」の全4色です。
【アプリで簡単操作、カスタマイズも】
アプリで音量変更や再生/停止、サウンドモードや風切り音を抑制するウインドカットモード、LDACへの切り替えやバッテリー表示の確認などが簡単にできます。各種機能の設定や切り替え、好みの音質調整、キー割り当てのフルカスタマイズが可能、各種アップデートに対応します。
【その他の機能】
・2台の機器に同時に接続できるマルチポイント対応、切り替えもスムーズ
・雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4(JIS 保護等級4級相当、イヤホン本体のみ対応)
・高音質イヤーピース「スパイラルドット Pro」付属

色
ティールグリーン
質量(g)
充電ケース:約38.8、イヤホン片耳:約5.7
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0 /(出力)Power Class 1
電池使用時間(時間)
[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:13、充電ケース:21、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:17、充電ケース:27
ドライバーユニット(Φmm)
10
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。
※ワイヤレス充電器は付属しません。
※イヤホンの機種によって対応機能は異なります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする