- 色
- アイボリーゴールド
- 質量(g)
- 充電ケース:約38.8、イヤホン片耳:約5.7
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
- 付属品
- イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0 /(出力)Power Class 1
- 電池使用時間(時間)
- [ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:13、充電ケース:21、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:17、充電ケース:27
- ドライバーユニット(Φmm)
- 10
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC、LDAC