フォーマル Tシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80854718 品番 657
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材
通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減
ボディはシャープなXラインシルエットを採用
胸、袖にマルチポケットを配備
男女ユニセックスの着用に対応

ネイビー サイズ3XL 混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 バスト(cm)130 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+) ネック(cm)47.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
作業着

色味や質感などは文句ありません。左袖のポケットと胸ポケットも大変いいです。ただ、襟首が小さいですね。フォーマルということなのでしょうか?確かにラフというよりはフォーマルな感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする