フォーマル Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 バーク サイズ3XL 注文コード80854736 品番657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材
通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減
ボディはシャープなXラインシルエットを採用
胸、袖にマルチポケットを配備
男女ユニセックスの着用に対応

バーク サイズ3XL 混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 バスト(cm)130 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+) ネック(cm)47.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
作業着

色味や質感などは文句ありません。左袖のポケットと胸ポケットも大変いいです。ただ、襟首が小さいですね。フォーマルということなのでしょうか?確かにラフというよりはフォーマルな感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする