ジャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ミルスグリーン サイズL 注文コード80855260 品番671
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

ミルスグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 裾廻り(cm)106 バスト(cm)114 素材T/Cストレッチツイル(伸長率20%) グリーンマーク認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする