曜日別特売
GL15W/T8×25 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト 80855401

GL15W/T8×25 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト 80855401
GL15W/T8×25 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト 80855401
GL15W/T8×25 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト 80855401
GL15W/T8×25 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト 80855401

【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯GL15W/T8×25

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(25本)
消費電力(W)
15
注文コード
80855401
品番
GL15W/T8×25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。
◇定格寿命:6000h

用途
照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯
形
15W型
消費電力(W)
15
寸法(mm)
25.5×436
定格寿命(時間)
6000時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする