ブライトライト
【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯
GL10W/T8×25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(25本)
消費電力(W)
10
注文コード
80855419
品番
GL10W/T8×25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。
◇定格寿命:6000h
用途
照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯
形
10W型
消費電力(W)
10
寸法(mm)
25.5×436
定格寿命(時間)
6000時間