曜日別特売

MAGNET STAND(マグネットスタンド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色WHITE/BLUE
内容量1ペア注文コード80855839品番MN-008
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

「MUNI」ブランドのグリップ型マグネットスタンド
片側のエンドキャップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着
壁に立てかけるだけよりスムーズに安定した駐輪を実現
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せ、駐輪時もディスプレイ感覚
多様な自転車に合わせられるシンプルなデザイン
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を採用

寸法(mm)
Φ22.2×130(外径:Φ33)
色
WHITE/BLUE
付属品
室内展示用鉄板
質量(g)
129
ハンドル内径(Φmm)
エンドキャップ対応:17.5~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする