曜日別特売

CE セーフティライト ORB

CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)CE セーフティライト ORB - CATEYE(キャットアイ)

電源のONとOFFはレンズを押すだけの簡単操作です。
取付けもラバーバンドを巻き付けるだけ。
モード:点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
防水性能:IPX4
電源:CR2032×2個
本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。

用途
コンパクトなアルミ切削ボディ採用のフロントライト
明るさ(Lm)
10
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74352 052960470529604774352レッド2650 / 【ラピッド】100
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
74351 052960720529607274351ブラック(約)26【電池含む】点灯約50/ラピッド点滅約100/スロー点滅約100
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする