Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト

Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト - Hapyson(ハピソン)Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト - Hapyson(ハピソン)Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト - Hapyson(ハピソン)Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト - Hapyson(ハピソン)

走行時に周囲が暗くなると自動点滅で付け忘れゼロ!
本体全体が光り、遠くからも見えて被視認性UP!!
走行時・押し歩きの安全性向上!
夜に走れば自動で点滅!
停車後1分間は点滅を継続
ソーラー充電で手間いらず
充電池の交換等は必要となります。
電池の交換がしやすい
JIS規格に準拠したリフレクター採用
本体全体が光り、被視認性アップ
夜間走行時の補助灯としてご使用ください。
絶縁シールを剥してご使用ください

用途
使用電池:ニッケル水素ボタン電池:TRQNB40(H)
使用光源:Φ3 白色LED×1個
連続点滅時間:約8時間(直射日光で約2時間充電後)
ハンドル径:直径22~25.4(mm) 31.8mm(別売り)
使用温度範囲:0~40℃
寸法:44W×70D×56H(mm)
質量:約57g (電池、ブラケット含まず)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04952496YB-601
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする