曜日別特売
R7X13AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857309

R7X13AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857309
R7X13AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857309

SEIKOアストロン用クロコダイル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は幅・長さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
【かん幅-美錠幅】21-20
長さ(mm)
【12時側-6時側】115-85
注文コード
80857309
品番
R7X13AC
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

アストロンはケースが大きく、ラグ(ベルトの付け根)の形状が特殊なモデルが多いです。純正のクロコダイルベルトは、ケースとベルトの隙間がピッタリ埋まるように設計されており、一体感が非常に美しいのが特徴です。
剣先が内側に潜り込む「Dバックル」・・・
アストロンの革ベルト仕様の多くは、余ったベルトの端(剣先)が手首とベルトの間に潜り込む構造になっています。これにより、外側にベルトの端が飛び出さず、非常にスマートでモダンな見た目になります。アストロンのハイテクなケースに負けないよう、付け根部分にしっかりとした厚み(約6mm前後)を持たせた、ボリューム感のある仕立てになっています。

用途
フランス:裏材で芯材を覆う仕様です。表材が固くても、やわらかい裏材を使用することによりバンドにしなやかさを与えることができます。時計を装着した状態でもバンド側面部に裏材の色が表現されるため、フランス仕立てならではの雰囲気を感じられる特徴があります。
長さ(mm)
【12時側-6時側】115-85
幅(mm)
【かん幅-美錠幅】21-20
厚さ(mm)
【最厚】6.2
色
ブラック、【美錠】シルバー、【裏素材】黒
タイプ
メンズ
種類
【剣先タイプ】標準
材質(裏)
ステア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする