バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80857405
品番
1701
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
サーフブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
126
バスト(cm)
134
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計
グリーンマーク
認定