ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80858385 品番 1811
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

アーバンブラウン サイズ4L 混率(%)綿55、ポリエステル45 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 裾廻り(cm)120 バスト(cm)127 素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする