曜日別特売
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779

life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779
life-170-n-wh ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 ベスト・アンサー 80858779

ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃3日以内出荷とは
色単色 ホワイト
内容量1個注文コード80858779品番life-170-n-wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
色
単色 ホワイト
紫外線遮断率(%)
102
仕様
ワンタッチ式
材質
傘骨 :グラスファイバー、アルミ合金、シャフト:スチール、傘:ポリエステル
質量(g)
約258
遮光率(%)
100
紫外線カット
UPF50+
骨数(本)
6
熱線カット率(%)
59
寸法(奥行D×高さH)(cm)
【折りたたみ時】単色タイプ:(約)5×25、ツートンタイプ:(約)5×27、【開いた時】単色タイプ:(約)92×52、ツートンタイプ:(約)93×52
注意
※【ご使用について】
※本製品は自動開閉式です。
※ 手動で傘を広げたり閉じたりすると製品が破損しますので、必ず操作ボタンを使用して傘を開閉するようにお願いいたします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする