曜日別特売

ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用

ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサーワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 - ベスト・アンサー
仕様
ワンタッチ式
材質
傘骨 :グラスファイバー、アルミ合金、シャフト:スチール、傘:ポリエステル
質量(g)
約258
遮光率(%)
100
紫外線カット
UPF50+
骨数(本)
6
熱線カット率(%)
59
寸法(奥行D×高さH)(cm)
【折りたたみ時】単色タイプ:(約)5×25、ツートンタイプ:(約)5×27、【開いた時】単色タイプ:(約)92×52、ツートンタイプ:(約)93×52
内容量
1個
注意
※【ご使用について】
※本製品は自動開閉式です。
※ 手動で傘を広げたり閉じたりすると製品が破損しますので、必ず操作ボタンを使用して傘を開閉するようにお願いいたします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
紫外線遮断率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80858867life-170-n-2beツートン ベージュ111
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858788life-170-n-2gnツートン グリーン103
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858849life-170-n-2lbツートン ライトブルー109
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858840life-170-n-2lvツートン ラベンダー108
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858831life-170-n-2pkツートン ピンク107
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858806life-170-n-2whツートン ホワイト105
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858858life-170-n-lb単色 ライトブルー110
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858797life-170-n-lv単色 ラベンダー104
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858815life-170-n-nv単色 ネイビー106
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858779life-170-n-wh単色 ホワイト102
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80858770life-170-n-ye単色 イエロー101
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする