ベスト・アンサー
ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
単色 ラベンダー
ツートン グリーン
ツートン ピンク
ツートン ベージュ
ツートン ホワイト
ツートン ライトブルー
ツートン ラベンダー
単色 イエロー
単色 ネイビー
単色 ホワイト
単色 ライトブルー
単色 ラベンダー
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80858797
品番
life-170-n-lv
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
単色 ラベンダー
紫外線遮断率(%)
104
仕様
ワンタッチ式
材質
傘骨 :グラスファイバー、アルミ合金、シャフト:スチール、傘:ポリエステル
質量(g)
約258
遮光率(%)
100
紫外線カット
UPF50+
骨数(本)
6
熱線カット率(%)
59
寸法(奥行D×高さH)(cm)
【折りたたみ時】単色タイプ:(約)5×25、ツートンタイプ:(約)5×27、【開いた時】単色タイプ:(約)92×52、ツートンタイプ:(約)93×52
注意
※【ご使用について】
※本製品は自動開閉式です。
※ 手動で傘を広げたり閉じたりすると製品が破損しますので、必ず操作ボタンを使用して傘を開閉するようにお願いいたします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320