ベスト・アンサー
ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ツートン ピンク
ツートン グリーン
ツートン ピンク
ツートン ベージュ
ツートン ホワイト
ツートン ライトブルー
ツートン ラベンダー
単色 イエロー
単色 ネイビー
単色 ホワイト
単色 ライトブルー
単色 ラベンダー
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80858831
品番
life-170-n-2pk
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ツートン ピンク
紫外線遮断率(%)
107
仕様
ワンタッチ式
材質
傘骨 :グラスファイバー、アルミ合金、シャフト:スチール、傘:ポリエステル
質量(g)
約258
遮光率(%)
100
紫外線カット
UPF50+
骨数(本)
6
熱線カット率(%)
59
寸法(奥行D×高さH)(cm)
【折りたたみ時】単色タイプ:(約)5×25、ツートンタイプ:(約)5×27、【開いた時】単色タイプ:(約)92×52、ツートンタイプ:(約)93×52
注意
※【ご使用について】
※本製品は自動開閉式です。
※ 手動で傘を広げたり閉じたりすると製品が破損しますので、必ず操作ボタンを使用して傘を開閉するようにお願いいたします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320