カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミルスグリーン サイズ4L 注文コード80858988 品番1812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズ・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

ミルスグリーン サイズ4L 混率(%)綿55、ポリエステル45 股下(cm)80 ウエスト(cm)96 素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計 渡り(cm)38.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする