長袖シャツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80859076 品番 1815
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

シルバー サイズLL 混率(%)綿55、ポリエステル45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)77 バスト(cm)115 素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計 ネック(cm)43 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする