長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 インディゴ サイズLL 注文コード80859198 品番1815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

インディゴ サイズLL 混率(%)綿55、ポリエステル45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)77 バスト(cm)115 素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計 ネック(cm)43 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする