長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80859250 品番 1815
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

シルバー サイズ3L 混率(%)綿55、ポリエステル45 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)79 バスト(cm)120 素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計 ネック(cm)44 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする