サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
My40形2000固定 クリーンルームAL枠透明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束・光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:1750
光色
温白色 (3500K)
注文コード
80859348
品番
MY-BC420431/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:1750
光色
温白色 (3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ