サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
My40形2500固定 クリーンルームSUS枠乳白
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
80859479
品番
MY-BC425434/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥168,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:96.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:1580
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当