ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80859916 品番 5011
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)
摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)
細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー
ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)
ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン

インディゴ サイズS 混率(%)綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 裾廻り(cm)96 バスト(cm)100 素材コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工 グリーンマーク認定
注意
※デニム加工製品は特性上多少の色差があり、一点一点加工が異なります。
※着用、洗濯による独特の風合い変化や、色落ち変化がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※デニムは、必ず色移りします。他の物と一緒に洗わないでください。
※デニムは、着用中、摩擦で他の物に色が移ります。汗や雨など湿った状態では、特に色移りしやすいです。
※デニムは、白、淡い色と重ねて着用された場合や、白、淡い色の車シート、ソファー、バック、ベルト等にも色移りします。特に、車シートには直接触れないでください。
※デニムの色移りには、責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする