サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
My40形5200省電GカットAB クリーンルームSUS枠透明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80860075
品番
MY-BC450423/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3650
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合