ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80860677 品番 6201
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

ネイビー サイズ5L 混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 裾廻り(cm)126 バスト(cm)134 素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする