MY-BC420432/D AHTN My40形2000固定 クリーンルームAL枠乳白 三菱電機 80861238

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形2000固定 クリーンルームAL枠乳白

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
器具:1300
光色
昼光色 (6500K)
注文コード
80861238
品番
MY-BC420432/D AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥117,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1300
光色
昼光色 (6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする