ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80861429 品番 6211
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率22%のストレッチライトツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

ブラック サイズ3L 混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 裾廻り(cm)116 バスト(cm)124 素材エコストレッチライトツイル(伸長率22%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする