曜日別特売
BSL-S40Y-50K ベースルクス40形40W 日動工業 80862130

ベースルクス40形40WBSL-S40Y-50K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ逆富士スリム型
内容量1台注文コード80862130品番BSL-S40Y-50K
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。

質量(kg)
2.2
タイプ
逆富士スリム型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×150×56
仕様
屋内用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
45/45(100V/200V)
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
0.45/0.23(100V/200V)
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:1520、3m:230、5m:90
ビーム角(度)
1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.6/154.6(100V/200V)
入力電圧範囲(V)
AC90~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
6960
電圧(kV)
サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV
演色性(Ra)
Ra83
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(1.74MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする