バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80862734
品番
8101
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
112
バスト(cm)
122
素材
ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工
グリーンマーク
認定
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。