カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80863030 品番 9072
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

ネイビー サイズ8L 混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含) 股下(cm)78 ウエスト(cm)126 素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計 渡り(cm)44.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする