ジャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80863958 品番 9071R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

グリーン サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 裾廻り(cm)112 バスト(cm)122 素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする