9071R ジャケット バートル 80864308

9071R ジャケット バートル 80864308
9071R ジャケット バートル 80864308

ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
内容量1着注文コード80864308品番9071R
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

ロイヤルブルーサイズL混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含)肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)65裾廻り(cm)104バスト(cm)114素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする