大阪サニタリー
SUS304 サニタリーパイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
1.25S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
長さ(mm)
400
100
200
300
400
500
600
700
800
900
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80867328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
400
サイズ
1.25S
その他
【ID1】31.8
質量(kg)
3.62
t
1.2
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類