曜日別特売

SUS304 サニタリーパイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ1.5S
長さ(mm)100
内容量1本注文コード80867599品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
長さ(mm)
100
サイズ
1.5S
その他
【ID1】38.1
質量(kg)
4.37
t
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする