曜日別特売

SUS316 サニタリーパイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ10A
長さ(mm)800
内容量1本注文コード80871537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
800
サイズ
10A
その他
【OD】17.3
材質
TPS(継ぎ目なしステンレス鋼管)、内面 BA( 光輝焼鈍) / 外面:♯320~♯400 バフ研磨、SUS316Lのみ
質量(kg)
2.57
t
1.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする